text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Kits de filetage plomberie
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
Outils de plomberie
Outils à fileter
Kits de filetage plomberie
6S934426
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
Filière forme B M10 x 1,5 mm HSS 6g PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6S934426
Diamètre externe (mm)
38
Hauteur
11
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
10
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS
Marque
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre externe (mm)
38
Hauteur
11
Type de filetage
Métrique
Dimension du filetage métrique
10
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
HSS
Marque
Promat
Code Douanier
82074030
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6S934426
EAN
4015448418405
UBB
500582931142
UNSPSC
27112805
N° Article du fabricant
4000867740