text.skipToContent text.skipToNavigation

Fichier manuel Bahco 100 1-100-12-3-0


Pour le limage de surfaces planes, d’angles vifs et d’épaulements et l’ébavurage Pour travaux sur aciers fortement alliés, pour l’affûtage de gros équipements Taux d’enlèvement élevé Forme: Bords et faces parallèles  Taille croisée sur les faces, un chant non taillé, un chant taille simple Taille: 1 = Bâtarde, 2 = Mi-douce, 3 = Douce

Objednací číslo S5300.003.300
Forme Fichier plat
Longueur totale (mm) 300
Longueur de lame (mm) 300
Largeur de lame (mm) 30
Hauteur de lame (mm) 6
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Forme Fichier plat
Longueur totale (mm) 300
Longueur de lame (mm) 300
Largeur de lame (mm) 30
Hauteur de lame (mm) 6
Forme de coupe Coupe croisée
Coupe 3
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 390
Type Engineering Flat Hand File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5300.003.300
EAN 7311518019143
UBB 400135025270
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-100-12-3-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.