text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Limes plates ERGO™ bâtarde/mi-douce/douce


Manche développé selon le processus scientifique ERGO™, pour un confort maximum avec un effort minimum.La poignée bi-matière est confortable et permet une excellente prise en main.Pour les aciers fortement alliés et l'affûtage de gros équipements.Pour ébavurer et limer les surfaces planes, les angles vifs et les épaulements.Forme : Chants et faces parallèles.Type de taille : 1 = Bâtarde, 2 = Mi-douce, 3 = Douce.Taille croisée sur les faces, un chant non taillé, autre taille simple sur les chants.Taux d'enlèvement élevé.Carte individuelle avec manche

Numéro d'article S5350.132.150
Forme Lime plate
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 16
Hauteur de lame (mm) 4
Forme de coupe Coupe croisée
Emballé par 1

Spécifications

Forme Lime plate
Longueur de lame (mm) 150
Largeur de lame (mm) 16
Hauteur de lame (mm) 4
Forme de coupe Coupe croisée
Coupe 3
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 110
Code Douanier
Type ERGO Flat Hand File

La description

Manche développé selon le processus scientifique ERGO™, pour un confort maximum avec un effort minimum.La poignée bi-matière est confortable et permet une excellente prise en main.Pour les aciers fortement alliés et l'affûtage de gros équipements.Pour ébavurer et limer les surfaces planes, les angles vifs et les épaulements.Forme : Chants et faces parallèles.Type de taille : 1 = Bâtarde, 2 = Mi-douce, 3 = Douce.Taille croisée sur les faces, un chant non taillé, autre taille simple sur les chants.Taux d'enlèvement élevé.Carte individuelle avec manche

Numéros d'articles

Numéro d'article S5350.132.150
EAN 7311518293581
UBB 500575204341
UNSPSC 27111900
N° Article du fabricant 1-100-06-3-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.