text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Resistorx Embout de tournevis TT30 1/4 » hex 25mm


Objednací číslo 8Y232422
Taille de bit (mm)
Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Baleno po 1

Specifikace

Taille de bit (mm) 5.59
Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom
Code Douanier 82079099

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y232422
EAN 3148510258928
UBB 500639119402
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky EXR.130
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.