text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Poinçon de précision à queue ronde queue ronde 0.9mm pointe 70mm


Ce chasse-goupille comporte une tige coulissante à l'intérieur d'un manchon de guidage évitant tout flambage même dans les petites dimensions. Dureté de la tige de 52 à 57 HRc selon les dimensions. Présentation : corps zingué, tige brunie.

Numéro d'article 8O910528
Diamètre d'arbre (mm) 0.9
Longueur 70
Matériau Autre
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 0.9
Longueur 70
Matériau Autre
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 3
Forme de la tige Rond

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O910528
EAN 3148511601457
UBB 500639789071
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 251A.1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.