text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pince Verrouillable Double Multigrip Ouverture Mors 28mm Poignée Isolée Vernie 245mm


Artikelnummer 9X024550
Isolé Oui
Traitement de surface Laqué
Poids 350
Longueur (mm) 245
Articulation Joint montage traversant
Longueur de mâchoire (mm) 28
Ouverture de mâchoire max. (mm) 42
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Oui
Traitement de surface Laqué
Poids 350
Longueur (mm) 245
Articulation Joint montage traversant
Longueur de mâchoire (mm) 28
Ouverture de mâchoire max. (mm) 42
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 28
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Oui
Nombre de réglages 12
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Hauteur de tête (mm) 54
Marque Facom
Code Douanier 82032000

Artikelnummers

Artikelnummer 9X024550
EAN 3148519080018
UBB 500637415034
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 181A.25G
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.