Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces multiprises
4A425667
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
Facom Pince Extra Large Ouverture 56mm Acier Chromé 412mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4A425667
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
1100
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
412
Articulation
Articulation rainurée
Longueur de mâchoire (mm)
50
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
1100
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
412
Articulation
Articulation rainurée
Longueur de mâchoire (mm)
50
Ouverture de mâchoire max. (mm)
105
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
56
Finition de la poignée
1 composant
Nombre de réglages
11
Revêtement de la poignée
Poignée en plastique
Hauteur de tête (mm)
90
Marque
Facom
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4A425667
EAN
3148511788189
UBB
500637416446
UNSPSC
27112101
N° Article du fabricant
481.40