text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech Tournevis de précision Torx TX7 Lame 35mm Poignée à 2 composants 117mm


Numero articolo 2F539632
Isolé Non
Poids 13
Longueur totale (mm) 117
Taille (TX) 7
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 35
Avec alésage Non
Confezionato per 1

Specifiche

Isolé Non
Poids 13
Longueur totale (mm) 117
Taille (TX) 7
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 35
Avec alésage Non
Finition de l'arbre Rond
Diamètre de lame (mm) 2.5
Capuchon rotatif Oui
Traitement de la surface de la lame Chromé
Avec protection anti-roulis Non
Marque Facom
Code Douanier 82054000
Model MICRO-TECH

Numeri di articolo

Numero articolo 2F539632
EAN 3148510049700
UBB 500638782481
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  AEX.7X35
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.