text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales 8X10MM


Numero articolo 2R721085
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 182
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Wrench size large (mm) 10
Wrench size small (mm) 8
Single wrench model No
Confezionato per 1

Specifiche

Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 182
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Wrench size large (mm) 10
Wrench size small (mm) 8
Single wrench model No
Low spark model No
Half moon model No
Wrench size small (inch) 5/16 inch
Wrench size large (inch) 3/8 inch
Head width small (mm) 13.7
Head width large (mm) 15.5
Ratcheting model No
Point count 12
Open model No
Brand Facom
Commodity code 82041100
Type Double End Ring Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 2R721085
EAN 3148516991737
UBB 500638501220
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  55A.8X10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.