text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales 5/8X11/16


Clés polygonales contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"1/4. Présentation : chromée satinée.

Artikelnummer 1V341341
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 258
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17.463
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 258
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17.463
Largeur de clé, petit format (mm) 15.875
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 11/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 10.7
Largeur de tête, grand format (mm) 11.2
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Double End Ring Wrench

Beschreibung

Clés polygonales contrecoudées : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Idéal pour les écrous en série. Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"1/4. Présentation : chromée satinée.

Artikelnummern

Artikelnummer 1V341341
EAN 3148516991492
UBB 500638500073
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 55A.5/8X11/16
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.