text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales 27X29MM


Položka č. 6V431002
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 353
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 29
Largeur de clé, petit format (mm) 27
Clé unilatérale Non
Ambalat la 1

technické údaje

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 353
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 29
Largeur de clé, petit format (mm) 27
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1 1/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 1 1/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 41.5
Largeur de tête, grand format (mm) 46
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Double End Ring Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 6V431002
EAN 3148516990693
UBB 500638497858
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 55A.27X29
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.