text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés polygonales 1X11/16


Numéro d'article 9C181795
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 345
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 1.588
Largeur de clé, petit format (mm) 25.4
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 345
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 1.588
Largeur de clé, petit format (mm) 25.4
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 1 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 5/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 39.7
Largeur de tête, grand format (mm) 42
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Double End Ring Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C181795
EAN 3148516989987
UBB 500638496298
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 55A.1PX1P1/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.