text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques J.306U

Sur commande

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Précision sortie usine : ± 2% . Endurance du mécanisme : 50 000 cycles. Clés double sens graduées en lbf.in ou lbf.ft et N.m. Cliquet réversible. Clés entièrement métalliques avec poignée moletée. Clés numérotées, livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789. Livrées en boîte plastique avec cliquet.

Numero articolo 2E434513
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1000
Longueur totale (mm) 379
Isolé 1 000 V Non
Confezionato per 1

Specifiche

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1000
Longueur totale (mm) 379
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Couple de serrage (Nm) ['200', '1000']
Redimensionnement de pas (Nm) 5
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 2
Avec échelle Oui
Marque Facom
Code des marchandises 82042000
Type Torque Wrench

Descrizione

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Précision sortie usine : ± 2% . Endurance du mécanisme : 50 000 cycles. Clés double sens graduées en lbf.in ou lbf.ft et N.m. Cliquet réversible. Clés entièrement métalliques avec poignée moletée. Clés numérotées, livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789. Livrées en boîte plastique avec cliquet.

Numeri di articolo

Numero articolo 2E434513
EAN 3148517326316
UBB 500637452649
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  J.306U
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.