text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés dynamométriques 100NM


Précision : ± 6 %. Clé R.203A, graduée en N.m. avec carré fixe. Clés J.203A - S.203A, graduées en daN.m. Livrées en coffret plastique de rangement avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.

Artikelnummer 2U969816
Isolé Non
Électronique Non
Poids 800
Longueur totale (mm) 440
Isolé 1 000 V Non
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Non
Électronique Non
Poids 800
Longueur totale (mm) 440
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Couple de serrage (Nm) ['2', '10']
Dimension de raccordement (mm) 9.525
Redimensionnement de pas (Nm) 0.5
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Non
Marque Facom
Code des marchandises 82042000
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Omschrijving

Précision : ± 6 %. Clé R.203A, graduée en N.m. avec carré fixe. Clés J.203A - S.203A, graduées en daN.m. Livrées en coffret plastique de rangement avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.

Artikelnummers

Artikelnummer 2U969816
EAN 3148515035586
UBB 500637450254
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer J.203DA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.