text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 7/8X15/16


Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une accessibilité accrue en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"5/8. Présentation : chromée satinée.

Artikelnummer 2C017318
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 245
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 23.8
Largeur de clé, petit format (mm) 22.2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 245
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 23.8
Largeur de clé, petit format (mm) 22.2
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 8.3
Hauteur de tête, grand format (mm) 8.3
Largeur de clé, petit format (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 15/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 47
Largeur de tête, grand format (mm) 52
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Code des marchandises 82041100
Type Open End Wrench

Beschreibung

Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une accessibilité accrue en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"5/8. Présentation : chromée satinée.

Artikelnummern

Artikelnummer 2C017318
EAN 3148511046319
UBB 500638269810
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 44.7/8X15/16
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.