text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à fourches doubles 3/4X13/16


Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une accessibilité accrue en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"5/8. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2Q530869
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 240
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 20.6
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 240
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 20.6
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7.5
Hauteur de tête, grand format (mm) 7.5
Largeur de clé, petit format (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de clé, grand format (en pouces) 13/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 43
Largeur de tête, grand format (mm) 48.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Marque Facom
Type Open End Wrench

La description

Clés à fourches = les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une accessibilité accrue en épaisseur. Exemples : étriers de frein, contre-écrous de flexibles hydrauliques. Têtes inclinées à 15°. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1"5/8. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q530869
EAN 3148511045718
UBB 500638265289
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 44.3/4X13/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.