text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de carraca Facom Ring 8mm


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Cikkszám 2Q201519
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 139.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 139.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 8
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 2 3/8 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 24.6
Anchura del cabezal grande (mm) 24.6
Modelo de carraca No
Número de puntos 6
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Straight Flare Nut Wrench

Leírás

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Cikkszámok

Cikkszám 2Q201519
EAN 3148511166383
UBB 500638548684
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 70A.8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.