Nedtrain Oud
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés à cliquet
9Z197521
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
Facom Clés à cliquet 1/4X5/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9Z197521
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
115
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
7.938
Largeur de clé, petit format (mm)
6.35
Clé unilatérale
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
115
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
7.938
Largeur de clé, petit format (mm)
6.35
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de clé, petit format (en pouces)
1/4 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces)
5/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm)
14.2
Largeur de tête, grand format (mm)
17.2
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Finition ouverte
Non
Marque
Facom
Code Douanier
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Z197521
EAN
3148517428218
UBB
500638534072
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
64.1/4X5/16