text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 2.IN.


Numero articolo U0789.508.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à un trou borgne Oui
Confezionato per 1

Specifiche

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 220
Diamètre d'arbre (mm) 45
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 35
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 2 inch
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0789.508.001
UBB 240203244308
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.