text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8


Article number U0723.222.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 32
Adapté à un trou borgne Non
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 32
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 9
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0723.222.001
UBB 240203288297
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.