Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Taraudage
Tarauds machine
U0718.079.001
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
Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0718.079.001
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
10
Adapté à un trou borgne
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
10
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
3
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0718.079.001
UBB
240203292646
UNSPSC
23241615