text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud à main 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 1,4


Article number U0603.014.001
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 32
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Inclinaison du filetage (mm) 0.3
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 7
Longueur totale (mm) 32
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 7
Inclinaison du filetage (mm) 0.3
Dimension du filetage 1.4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Article numbers

Article number U0603.014.001
UBB 240203318987
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.