text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 RN HSS Zwart 3,9 MM


Article number U0000.039.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 3.9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 5.21
HS- en goederencode 8207506000
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number U0000.039.001
EAN 8715494649841
UBB 240201332451
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AA000390
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.