text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière DIN 223 HSS-E M 12


Avantages: tenue de coupe élevée coupe facile dégagement des copeaux vers l'avant pas de bourrage de copeaux dans le goujures Application: matériaux difficiles à usiner à 1.200 N/mm² aciers inoxydables (matériaux VA (INOX)) et pour utilisation générale

Numéro d'article U1115.120.001
Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Matrice de découpage
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 14
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Matière de coupe HSS-E
Marque Fabory

La description

Pour les matériaux difficiles à usiner jusqu´à 1200 N/mm², aciers inoxydables (matériaux VA) et pour utilisation générale.Avantages:- tenue de coupe élevée à un couple réduit- dégagement des copeaux vers l’avant- pas de bourrage de copeaux dans les goujures

Numéros d'articles

Numéro d'article U1115.120.001
UBB 240203295128
UNSPSC 27110000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.