text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Le Mans XD 44 S1P

Numéro d'article 1B902735
Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Fibre de verre
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 S1P
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Poids par pièce (g) 1640
Code Douanier
Model LEMANS
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B902735
EAN 8715316148033
UBB 500573985834
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant MM70456744
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.