text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Chaussures de sécurité Bas Paul D 700846 D 45 S3

Artikelnummer 4E141653
Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non

Spezifikationen

Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 45
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Oui
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Oui
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Oui
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Oui
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model PAUL
Type Safety Shoes

Artikelnummern

Artikelnummer 4E141653
EAN 8715316040443
UBB 500632975636
UNSPSC 46181605
Hersteller Artikel Nr MM70084645
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.