text.skipToContent text.skipToNavigation

Embouts Knipex 97 99 336


Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 6 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur : jaune. Câble6mm²AWG10CouleurJauneL120mmL212mmd13.5mmd26.3mmS10.2mmS20.3mmQualité100Insulatio

Numéro d'article 0H361236
Couleur Yellow
Longueur de gaine (mm) 12
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Yellow
Longueur de gaine (mm) 12
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Standard
Section nominale (mm²) 6
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 10
Marque Knipex
Type Wire End Ferrule

La description

Embouts avec collier en plastique Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 6 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur : jaune. Câble6mm²AWG10CouleurJauneL120mmL212mmd13.5mmd26.3mmS10.2mmS20.3mmQualité100InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H361236
EAN 4003773076476
UBB 500641812382
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 336
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.