Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1P371749
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
Dormer Taraud machine extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG13.5 NO2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1P371749
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Pg
Longueur de coupe (mm)
22
Dimension du filetage
13.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Pg
Longueur de coupe (mm)
22
Dimension du filetage
13.5
Nombre de lames
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
27.5
Longueur de filetage par pouce
18
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
Voir
Model
E243
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1P371749
EAN
7320760138878
UBB
500572373511
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E243PG13.5NO2