text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP10 N/A Transparent M26x1.50mm


Numéro d'article 9O036852
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 26
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 305
Code Douanier
Model EP10
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O036852
EAN 7320760137581
UBB 500631616298
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP10M26X1.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.