text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP10 DIN 374 N/A HSSE Laiton M30x1.50mm


Numéro d'article 0H928113
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 22
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 28
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 30
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 18
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H928113
EAN 7320760137628
UBB 500631626016
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP10M30X1.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.