Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1H565986
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
Dormer Taraud machine E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome M4x0.70mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1H565986
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
15
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de tige (mm)
15
Longueur de filetage (mm)
7
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
7
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Nombre de lames
3
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Jaune
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Poids par pièce (g)
8
Code Douanier
Voir
Model
E298
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1H565986
EAN
7320760663035
UBB
500631643268
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E298M4