text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4


Numéro d'article 8O352504
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 15
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Dimension du filetage 4
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O352504
EAN 7320760674253
UBB 500631637245
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E255M4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.