text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Numéro d'article 3E353526
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 25
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Filetage gauche Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E353526
EAN 7320760087213
UBB 500572419736
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E251M16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.