Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9S012383
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
Dormer Taraud machine E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M4x0.70mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9S012383
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
9
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
9
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
9
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Nombre de lames
3
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Dormer
Poids par pièce (g)
8.6
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9S012383
EAN
7320760664490
UBB
500631644415
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E241M4