text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EX006H DIN 376 N/A HSSE Transparent M56


Numéro d'article 6E035417
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 55
Longueur totale (mm) 250
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 55
Inclinaison du filetage (mm) 5.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 55
Longueur totale (mm) 250
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 55
Inclinaison du filetage (mm) 5.5
Dimension du filetage 56
Nombre de lames 5
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 32
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 2376
Code Douanier
Model EX00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E035417
EAN 7320760136928
UBB 500635722217
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00M56
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.