text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise weldon longue C122 HSSE Blanc 8.00mm


Article number 9M561389
Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 85
Diamètre d'arbre (mm) 8
Durée de travail (mm) 33
Nombre de dents 2
Matière de coupe HSS-E
Avec gaine Oui
Packed per 1

Specifications

Modèle Rainureuse
Longueur totale (mm) 85
Diamètre d'arbre (mm) 8
Durée de travail (mm) 33
Nombre de dents 2
Matière de coupe HSS-E
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Dormer
Code des marchandises 8207703700
Type End Mill

Article numbers

Article number 9M561389
EAN 7320760056530
UBB 500629945410
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  C1228.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.