Forets carbure
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
Perçage
Forets carbure
9G328539
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
Dormer Foret Standard R459 SC titane-aluminium-nitrure 6.0mm
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9G328539
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
62
Matière de coupe
HM
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
104
Diamètre du foret (mm)
6
Diamètre d'arbre (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
62
Matière de coupe
HM
Forme de la tige
Cylindrique
Marque
Dormer
Model
R459; FORCE X
Type
FORCE X High Performance Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G328539
EAN
7320760686270
UBB
500631969630
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
R4596.0