text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 7.80mm


Artikelnummer 0C863207
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 7.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0C863207
EAN 7320760375495
UBB 500631094207
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A7777.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.