text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A777 DIN 338 HSSE Laiton 5.50mm


Numero articolo 6W612215
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 6W612215
EAN 7320760375259
UBB 500631010211
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A7775.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.