text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 8.60MM


Numero articolo 2W833178
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 8.6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 2W833178
EAN 7320760691441
UBB 500661463611
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  A1478.6
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.