text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A147 Transparent 1.20MM


Artikelnummer 3Z549355
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 16
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Longueur totale (mm) 38
Diamètre du foret (mm) 1.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 16
Matière de coupe HSS-E
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 3Z549355
EAN 7320760690703
UBB 500661454396
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr A1471.2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.