text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A120 DIN 1897 HSS Vaporise 11.00mm


Numero articolo 5J506091
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 47
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Longueur totale (mm) 95
Diamètre du foret (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 47
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A120
Type Stub Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5J506091
EAN 7320760016466
UBB 500630528510
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A12011.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.