text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise N30


Numero articolo 5V569391
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Longueur totale (mm) 65
Diamètre du foret (mm) 3.26
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5V569391
EAN 7320760028933
UBB 500631286696
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A100N30
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.