text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.40mm


Položka č. 5V772109
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Longueur totale (mm) 101
Diamètre du foret (mm) 6.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5V772109
EAN 7320760351000
UBB 500631050068
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A0026.4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.