text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.90mm


Numéro d'article 2G115036
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 3.9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G115036
EAN 7320760350683
UBB 500630823796
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A0023.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.