text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M20


Article number 9Z892430
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 20
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E256
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 9Z892430
EAN 7320760674420
UBB 500631594826
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E256M20
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.