text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M18x2.50mm


Numero articolo 7E082171
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Confezionato per 1

Specifiche

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Dimension du filetage 18
Nombre de lames 4
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Filetage gauche Oui
Marque Dormer
Model E251
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7E082171
EAN 7320760087220
UBB 500572648359
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E251M18
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.