text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Alésoir à main B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporise 10.00mm


Numero articolo 9N631054
Longueur totale (mm) 215
Diamètre d'arbre (mm) 13.3
Diamètre (mm) 10 - 10
Durée de travail (mm) 175
Matière de coupe HSS
Marque Dormer
Code des marchandises 8207603000
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur totale (mm) 215
Diamètre d'arbre (mm) 13.3
Diamètre (mm) 10 - 10
Durée de travail (mm) 175
Matière de coupe HSS
Marque Dormer
Code des marchandises 8207603000
Type Hand Taper Pin Reamer

Numeri di articolo

Numero articolo 9N631054
EAN 7320760182574
UBB 500630137130
UNSPSC 27112837
Nr articolo produttore  B90310.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.