text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 850 Kombi D. 125 mm granulation 60 conique INOX corindon z


Non-tissé / corindon zirconien. Spécialement pour l’usinage des cordons de soudure sur des composants en acier inoxydable, réalisés par la méthode TIG. Finition homogène pendant toute la durée de vie. Enlèvement de matière et finition en une seule opération de travail. Perçage 22,23 mm Ø

Numéro d'article S0567.125.060
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Tissu non-tissé
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 0.512
Code Douanier 68051000
Model SMT 850 plus Special
Type Flap Disc

La description

Non-tissé / corindon zirconien. Spécialement pour l’usinage des cordons de soudure sur des composants en acier inoxydable, réalisés par la méthode TIG. Finition homogène pendant toute la durée de vie. Enlèvement de matière et finition en une seule opération de travail. Perçage 22,23 mm Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article S0567.125.060
EAN 4014855181704
UBB 500623171807
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 312559
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.