text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles D. 125 mm granulation 80 plat INOX corindon de zirconium PROMAT


Numéro d'article 9Q762413
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Oui
Type de particule Zirconium corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Promat
Code des marchandises 68051000

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q762413
EAN 4015448878872
UBB 500583876270
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 4000843537
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.